あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
Camper’s Net 虫とりアーミW(ダブル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61022966
品番
KDM-2420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!
親子で楽しめる網2本入り
アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。
セット内容
小型虫あみ迷彩(径20cmx37〜86cm)、6段伸縮棒(約25〜100cm伸縮、ステンレス棒)、迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、収納バッグ
材質
網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC
質量(g)
約350
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。