捕虫マスター 2段 225(細目)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61023027 品番KJ-225W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300

ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。
枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。
網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。
網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g
別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。
★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。

質量(g)640 寸法(cm)50×146(225) 網目(mm)約0.2 口径(Φcm)網:50 深さ(cm)網:100
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする