折りたためる魚網PATANT28(収納袋付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61023054 品番SBO-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

持ち運びに便利な折りたたみ式魚網。
網の上部に網破れ防止保護カバー付、携帯に便利な収納袋付です。
網ヘッドはエーワンBタイプジョイント式でBタイプの網との互換性があります。付け替えて遊ぶことができます。

材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約260 寸法(cm)使用時:28×62(79)×3、折りたたみ時:12×36(53)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:30
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする