魚網 三角型 (ステン枠・木柄)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61023088 品番No.306-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,860
販売価格(税別)
12,600

大き目幅約40cmタイプの丈夫な魚網、ステン針金6mmを使用。
上部が二重になって網の破れを少なくしています。
レース網使用。細かい網目で魚を傷つけにくくしています。
柄は根元が3cmの太さがあり握りやすさと丈夫さを両立させています。

材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木(約Φ3cm) 質量(g)約1100 寸法(cm)40×127×3.3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:26
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする