あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
魚網 三角型 大 (アルミ枠・木柄)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023097
品番
No.261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
大型三角魚網
サイズ:幅65x長さ153cm。網目:5mm角 メッシュ生地 枠は軽量で強いアルミ中空パイプ径1cmを使用しています。
養魚池などによく使用されています。
材質
網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:木(約Φ3cm)
質量(g)
約900
寸法(cm)
60×153×3.3
網目(mm)
約5
深さ(cm)
網:43
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。