あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
魚網 丸型 大 (アルミ枠・木柄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023106
品番
No.260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
大型丸型魚網
サイズ:口径63x165cm。網目:5mm角 メッシュ生地 枠は軽量で強いアルミ中空パイプ径1cmを使用しています。
養魚池などによく使用されています。
材質
網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:木(約Φ3cm)
質量(g)
約900
寸法(cm)
60×165×3.3
網目(mm)
約5
深さ(cm)
網:43
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。