水棲昆虫捕獲ネット

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61023140 品番KS-36
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

水棲昆虫の採集に良く使用されています!
白色ネットで昆虫が確認しやすくなっています。丈夫な網と二重式の網枠で長持ちします。
網枠は6mmのステンレス製で大変上部でサビに強い構造。
柄の根元部は23mm 末端部は22mmで握りやすい太さで長時間の使用もOKです。

寸法(cm)36×123 網目(mm)約1 深さ(cm)網:40
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
水に浮くゴミ取作業の為
有限会社サクセス 様 (建設業・工事業)

小さいゴミの除去作業の為、網目が細かい物が必要だったので購入
しっかり取れたので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする