あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
大型もんどり
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023246
品番
FN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
人気商品です!ブルーギルなどの外来魚の捕獲やカメの捕獲に!
中国製
材質
網:ナイロン フレーム:スチール
質量(kg)
約4.2
寸法(cm)
106×41×63、落とし口:約9×23
対象
エビ、タコ、カニ、小魚、ブルーギル、ウナギ等
間口(cm)
約Φ16
網目(mm)
約16
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。