あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
カニ網(小判型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023298
品番
MDK-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
小魚やカニ・アナゴの捕獲に適しています。
落とし口式:間口サイズ:10cm
材質
網:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(g)
約1050
寸法(cm)
80×38×49
対象
あなご、小魚、カニ、タコ等
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。