あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
押し網 80cm(収納式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023334
品番
SO-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
使い勝手の良い、押し網80cmタイプ。
網の口部分には鉛のおもり付きで川底に沿いやすいように工夫しています。
網のチャックを開閉してジョイントを外せばコンパクトに収納が可能です。
材質
網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛
質量(g)
約730
寸法(cm)
80.5×65×60
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。