あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
押し網 100cm(収納式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023350
品番
SO-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
折りたたみ式の押し網、100cm幅のタイプ。
枠は塩ビパイプ製、下部には鉛のおもりを装備して河底に沈むように工夫されています。
チャックを開けて折りたたむことができるので、収納にも便利です。
材質
網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛
質量(g)
約870
寸法(cm)
100×70×77
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。