トグルクランプ(縦型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード61023455品番230ELS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9190セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)545角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8締圧力(kN)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする