SPEEDY B
トグルクランプ(縦型)
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
168
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M8
締圧力(kN)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023428
230AL
160-9176
亜鉛メッキ済みスチール
380
¥
10,100
取扱い終了
代引不可
61023437
230ALX
160-9178
ステンレス
380
¥
18,600
取扱い終了
代引不可
61023446
230EL
160-9181
亜鉛メッキ済みスチール
390
¥
10,400
取扱い終了
代引不可
61023455
230ELS
160-9190
亜鉛メッキ済みスチール
545
¥
14,900
取扱い終了
代引不可
61023464
230ELX
160-9183
ステンレス
390
¥
18,600
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください