あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
小型船舶救命胴衣 大人用 フリー ホイッスル付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023614
品番
TK-30RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
国土交通省型式承認の大人用。
水辺のレジャーを安全に過ごすための必需品。
緊急時用のホイッスル付。
材質
表地・裏地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレン
サイズ
着丈約51cm、胴回り約120cmまで
質量(g)
約450
浮力(kg)
7.5以上/24時間
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。