AZ-6323 ムービンカット レディースワツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61023742 品番 AZ-6323
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。
立体カッティング「ムービンカット」採用。クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
カーゴパンツのポケットはマチ付で収納量たっぷり。右側ポケットは便利なファスナー付。
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

シルバーグレー サイズS 種別ツータックパンツ シリーズムービンカットシリーズ 混率(%)ポリエステル65、35 股下(cm)70 仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ポケットファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇シャーリング その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 生地クラボウ ツイル(帯電防止素材) 色番3 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする