あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
押し網 60cm(組立完成品) 10個組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61023745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
価格訴求タイプのコンパクト60cmサイズのサデ網(押し網)
気軽にガサガサに使えるサイズです。●川底に沿いやすいオモリロープ使用。
ラッセル網
材質
網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、おもり:鉛
質量(g)
約380
寸法(cm)
59×54×2.3
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
※手作業生産の為、生産ロットによりサイズが多少変動する場合があります。ご了承くださいませ。