虫かご ワイド・ミニ 24個組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード61023797 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

まとめ買いでお買得!
かわいいラウンドフォルムの飼育型虫かご
日本製
サイズ:18x14x11.5cm、重さ:約170g
カラー:ブルー、グリーン2色アソート(色指定はできませんのでご了承下さいませ)
組立完成品

材質本体・窓:PS、フタ:PP ブルー、グリーン各12個 質量(g)約170 寸法(cm)18×14×11.5
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする