※種類の指定はできません
あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
くまくまバケツ 12個組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
61023885
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
多目的に使える子供バケツ。
砂遊びや水遊び、潮干狩りにも...!?
カラー:アソート品(
色込みで指定はできません)
材質
ポリプロピレン
色
アソート(色指定はできません)
質量(g)
約110
寸法(cm)
20.8×20.4×19
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。