あみのエーワン
あみのエーワンの 玩具/おもちゃ
あみのエーワンの アウトドアトイ
ソフトグライダー 12個組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
61024034
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
色指定不可(カラー:アソート品)
ソフト素材の安心設計!日本製STマーク付。
プロペラ付
重さ:10g
注意)全部で6種類のバリエーションがありますが、指定はできません
材質
PS、PP、PE
質量(g)
10
寸法(cm)
組立時:幅22×長さ21
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。