ファンキーズ 10号 さかな迷彩柄 5本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード61024120 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

三角あみで追い込み捕獲ができる!
<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>
ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!
伸縮式コンパクトさかな網D型。
本体サイズ:幅約17cmx全長約34〜83cm伸縮、網深さ:約18cm
網目:約2mm、重さ約60g
水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。
注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。
意匠登録済

質量(g)約60 寸法(cm)Φ17×34(83)×1.3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:18
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする