ファンキーズDX 7号 むし網大(D式ヘッド) 3本組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード61024190 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,125
販売価格(税別)
3,750

<ファンキーズDXの特長>
ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。
持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ
アミヘッドはエーワンD式着脱方式。エーワンのD式アミヘッドとのつけかえができます。
ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き
あみ生地は細目のナイロン生地を使用、蝶やトンボの羽根を優しく包みます。
サイズ:約28x55〜130cm、重さ:約170g、網目約0.5mm、網深さ:約45cm
PAT
意匠登録済

材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約170 寸法(cm)28×55(130)×2.2 網目(mm)約0.5 口径(Φcm)網:Φ28 深さ(cm)網:45
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする