色シルバーグレー
サイズLL
種別ワンタックパンツ
シリーズムービンカットシリーズ
混率(%)ポリエステル65、35
股下(cm)72
仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇シャーリング
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
アズワン品番64-4981-29
生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)
色番3
裾上げ可
性別女性用