あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
虫も魚も!水陸両用網のびっこ 5本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ
虫も魚もコレ1本で大丈夫!
網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。
魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。
PAT
質量(g)
約230
寸法(cm)
30×100(150)×2.5
材質(パイプ)
樹脂被膜スチール
網目(mm)
約2(昆虫網、魚網共通)
深さ(cm)
昆虫網:45、魚網:17
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。