昆虫網のびっこネオ Nブルー 10本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード61024244 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮式昆虫網。
網が取り外せて持ち運びに大変便利です。
網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。
網が破れても、つけかえ用の網(D-3014K)があります。D-3022Sの網をつければ魚網としても使えます。
網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。
PAT

質量(g)約210 寸法(cm)30×113(180)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約0.5 深さ(cm)網:45
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする