ピンポイントハンター260HD(3段伸縮) 3本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード61024278 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

多機能あみシリーズ。
従来品よりもパイプの肉厚をアップして強度を上げています。小径ネットで枝の間から獲物を狙います。
3段伸縮で最大265cmまで伸縮。網ヘッド着脱式
アジャスターパーツ付なのでBタイプとDタイプの2タイプのジョイントに接続可能です。
網の枠はやわらかバネ素材で木にフィットして昆虫を逃がさないように工夫しています。
対象年齢:10歳以上

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約430 寸法(cm)14×120(260)×3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:30
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする