隠れ網 忍者 3本組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード61024305 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

川や磯で遊べる小型あみ!
魚から見えにくい透明テグス網を採用!、水キレが良く水中操作性に優れています。
枠は弾力性のあるステンレス製で、岩や川底にフィットし捕獲の際の『バラシ』を軽減します。
エーワンのDタイプジョイント共通ジョイントを採用し、エーワンのDタイプつけかえ用網の交換が可能です。
手作業での縫い上げや網生地複数工場での仕上げの為、製造ロットによりテグス生地の質感に多少の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。
PAT

材質網:ナイロンと針金、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約90 寸法(cm)15×105×2 網目(mm)約8 深さ(cm)網:16
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする