あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
ちびっこフィッシュネット25 5本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024384
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
軽量で、お子様に丁度いいサイズ!セカンドネットにも丁度いい!
追い込み捕獲にも使いやすい三角型魚網。
材質
網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)
約140
寸法(cm)
25×75×2
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:25
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。