あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
チュール手玉網36cm(木柄) 5本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024418
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
やわらかチュール素材の手玉網。36cmと大型なので魚などの捕獲に優れています。
材質
網:ナイロン、柄:木
質量(g)
約120
寸法(cm)
36×51×2
網目(mm)
約1.5
深さ(cm)
網:34
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。