あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
魚網 伸縮手玉 EV 5本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024445
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
魚網(手玉網伸縮式)
川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
網ヘッドはエーワンBタイプジョイントの共通タイプです。
網破れ防止保護カバー付き。
材質
網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)
約230
寸法(cm)
26×55(72)×3
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:22
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。