あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
黒エビ網 3本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
61024454
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
21cmの竹棒付エビタモ。(お客様で取り付け加工が必要になります)
網目約1cm、網の深さ:約15cm
クリアブラックのテグス網を使用
エビが出にくい形状のネット
水キレがいいテグス網です!
材質
網:ナイロン、針金 柄:竹
質量(g)
約15
寸法(cm)
15×4×36
網目(mm)
約10
口径(Φcm)
網:Φ15
深さ(cm)
網:15
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。