あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
フィッシュネット JUST(保護カバー付) 5本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024470
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軽量で、お子様に丁度いいサイズ!
ガサガサの入門モデル!お子様にも丁度いいジャストサイズ!
追い込み捕獲にも使いやすい三角型魚網。
網破れ防止保護カバー付き
網ヘッドは固定式で着脱はできません
材質
網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)
約180
寸法(cm)
27×100×2
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:21
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。