あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
魚網 丸型 ブルー 10本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
61024497
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,000円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
日本製の丈夫な魚網
網目が細かく、破れにくいレースを採用
太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質
網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)
約225
寸法(cm)
30×120×2
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:25
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。