AZ-6327 ムービンカット レディース長袖スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61024512 品番 AZ-6327
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。
立体カッティング「ムービンカット」採用。クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて6Dカッティングした商品です。
前上方への動きをスムーズにする、すそがあがりにくい
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

サックス×ネイビー サイズS 仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(脇)尾錠糸付ボタン2個付(袖口)カフス糸付ボタン2個付、氏名片布付、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖スモック シリーズムービンカットシリーズ 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル65、35 着丈(cm)66 裄丈(cm)72 生地クラボウ ツイル(帯電防止素材) 色番15 名入れ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61024747
2021-10-29
用途:
清掃業務。
株式会社松尾機型 様

腰まである長さが良かった。スモックとありますがウエストが細く見えます。動きやすさも良く色もカタログ通りで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする