あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
魚網 伸縮/三角型 ステンカバー付 10本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
61024524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
丈夫で長持ち日本製三角型魚網
伸縮タイプ
擦れて破れやすい上部に丈夫なステンカバーがついています。
網目が細かく、破れにくいレースを採用
太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質
網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)
約450
寸法(cm)
35×123(194)×2.5
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:27
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。