ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。 枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。 雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。 柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付 ヘッド着脱機能付きですが、エーワンの他の網との互換性はない商品です。 幅39x全長121〜189cm、重さ:620g、網深さ:約50cm、網目:約3mm