色グリーン×シルバーグレー
サイズM
仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(脇)尾錠糸付ボタン2個付(袖口)カフス糸付ボタン2個付、氏名片布付、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖スモック
シリーズムービンカットシリーズ
胸囲(cm)104
混率(%)ポリエステル65、35
着丈(cm)69
裄丈(cm)74
生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)
色番76
名入れ可
性別女性用
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
袖丈長袖