あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの バーベキューコンロ/グリル
BBQあみ (袋入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(80枚)
注文コード
61024750
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
使い切りタイプのBBQ網
寸法(mm)
350×450
ピッチ(mm)
網:11
線径(Φmm)
枠:2.5
入数
80枚組
線径(mm)
0.9
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。