あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの バーベキューコンロ/グリル
BBQあみ 30x70cm(ハダカ) 50枚組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
61024759
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,268
販売価格(税別)
¥
23,880
バスケットに入れる
使い切りタイプのBBQ網
寸法(mm)
300×700
ピッチ(mm)
網:11
線径(Φmm)
枠:2.5
線径(mm)
0.9
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。