あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの バーベキューコンロ/グリル
ウエーバー適用 BBQあみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
61024777
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
使い捨てタイプ
材質
鉄(ユニクロメッキ)
サイズ
径54.5cm
枚数
50枚組
線径(Φmm)
0.9、枠:2.5
寸法(Φmm)
545
金網ピッチ(mm)
11
線径(mm)
0.9
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。