あみのエーワン
あみのエーワンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
あみのエーワンの 体育/スポーツ用品
あみのエーワンの 球技
スチールバドミントンセット 2セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2セット)
注文コード
61024820
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
ラケット2本とシャトル2個がセットされています。
製造物賠償責任保険付
セット内容
ラケット2本、シャトル2個、肩紐付きPCVバックケース入
材質
ラケット:スチール、シャトル:PE・EVA、バック:PVC
質量(g)
約250
寸法(cm)
20×2×65.5
適合年齢(歳)
6以上
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。