K08A-WH 炊飯器 バルミューダ 61025039 K08A-WH 炊飯器 バルミューダ 61025039 K08A-WH 炊飯器 バルミューダ 61025039 K08A-WH 炊飯器 バルミューダ 61025039 K08A-WH 炊飯器 バルミューダ 61025039 K08A-WH 炊飯器 バルミューダ 61025039

炊飯器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61025039 品番 K08A-WH
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。
進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。
BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。
お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。
BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。

セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約4.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219 電源コード(m)約1.2 機能保温機能:なし、時計表示:あり 保証期間お買い上げ日から1年間 タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする