色サックス
サイズS
仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ポッケトファスナー)ビスロン(スライダー)金属、スイングスリーブ、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)106
混率(%)ポリエステル85、15(再生ポリエステル繊維55)
着丈(cm)71
裄丈(cm)77
アズワン品番64-4899-32
生地東レ フルペット強撚トロピカル 平織り(帯電防止素材)
色番7
グリーン購入法適合
名入れ可
袖丈長袖
エコマーク認定番号17 103 009