付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、電源スイッチカバー、USBカバー
仕様USB接続端子:USB2.0(タイプA)×2 ※給電可、VESAマウント:400×400・M8、スタンバイ時:<0.5W、ディスプレイ保証期間:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送・(ディスプレイの取り外し・取り付けの作業は含みません)、ディスプレイ本体寸法:1462.3×837.3×68.9mm、ディスプレイ本体重量:28.1kg、付属ケーブル:電源ケーブル(3m)・HDMIケーブル(1.8m)・RS232Cケーブル(3m)・RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)・IRセンサーケーブル(1.8m)、内蔵メディアプレーヤー:対応、環境条件(温度) 操作時:0〜40℃、環境条件(湿度)操作時:20〜 80% (結露無し)、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°〜0°/0°〜20°、連続稼働時間:24時間連続稼働
サイズ65型
消費電力(W)179
適合規格PSE/VCCI/J-Mossグリーンマーク/RoHS2
最大消費電力(W)320
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
入力端子HDMI2.0×3、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
スピーカー10W+10W
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)500