曜日別特売
DJ-P116R 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ 61025425

DJ-P116R 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ 61025425
DJ-P116R 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ 61025425
DJ-P116R 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ 61025425
DJ-P116R 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ 61025425
DJ-P116R 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ 61025425

特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード61025425品番DJ-P116R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。
交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器
高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ
対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現
無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能
設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能
折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用
付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)
連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費

付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
注意
※屋内設置専用。防塵、防水ではありません。
※ノイズ等のトラブルの原因となるので、純正品 EDC-339以外のUSBアダプターは動作保証の対象ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする