AZ-6360 AZ-6360 エコ交織 長袖ブルゾン(秋冬用) アイトス 61025431 AZ-6360 AZ-6360 エコ交織 長袖ブルゾン(秋冬用) アイトス 61025431

AZ-6360 エコ交織 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61025431 品番 AZ-6360
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。
アイトス独自の動きやすいカッティング技術(スイングスリーブ)。腕、肩部分と身頃を一体パーツにすることで驚異的な動きやすさを実現。

ロイヤルブルー サイズS 仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)ビスロン(スライダー)金属(ポッケトファスナー)ビスロン(スライダー)金属、スイングスリーブ、脇ポケット(ターンポケット)、裾・脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズエコ交織マルチワークシリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60) 着丈(cm)32 裄丈(cm)78 アズワン品番64-8966-62 生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材) 色番6 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする