ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ベルトクリップ EBC-58、取扱説明書/製品保証書 ※マイク、電池は別売です。マイクは必ずお求めください。電池は市販のアルカリ単三形乾電池でも駆動します。 注文コード61025434 品番DJ-TX80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。
従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。
電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。
多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります)
アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。

付属品ベルトクリップ EBC-58、取扱説明書/製品保証書 ※マイク、電池は別売です。マイクは必ずお求めください。電池は市販のアルカリ単三形乾電池でも駆動します。 仕様単向・同報方式 種別送信機 質量(g)約80(単三形乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(充電:0〜+40) 定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179) チャンネル数28ch 周波数範囲806.1250〜809.7500MHz 送信出力10mW 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7) RoHS指令(10物質対応)対応 電波型式F1E/F1D(GFSK)
注意
※イヤホンマイクのイヤホンは、自分の送信中の声をモニターするためのものです。モニターする必要が無ければ不要です。
※DJ-TX/PX80共、防水・防塵ではありません。屋外での使用はご注意ください。
※海外では日本の無線機器の運用は電波行政の違いから違法となります。国際会議などで事前の許可を得ている場合を除いて、海外でのご使用はお控えください。
※ラジオマイクのチャンネル割り当ては30chですが、技術的な理由から28chを使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする