5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61025477 品番 DJ-DPS70EKB
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。
標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。
製品保証期間は安心の2年です。
ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)
薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。
内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。
ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。
VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。
・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信
・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信
受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。
大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。
登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)
大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。
Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)
ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)
1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。

付属品EBP-99 7.2V 3200mAh 大容量Li-ionバッテリーパック、アンテナ EA-247(長さ 約 100mm)・ベルトクリップ EBC-46、シングル急速充電スタンド EDC-214R・充電専用 AC アダプター EDC-215、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式 質量(g)266(EBP-99&EA-247含む) 種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20〜+60(充電時の温度範囲:0〜+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.8×95.8×40.7(突起物除く) アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時) バッテリー3200mAh EBP-99 大容量バッテリー 消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン 使用時間(時間)約16/約19/約20(出力設定5W/2W/1W 時) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
関連資料:製品カタログ(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする