5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61025520 品番DR-DPM61E
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。
2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)
防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式
登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能
約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能
プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)
12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様
受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能
ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス
バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示
車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20〜60℃)
大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!

付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20〜+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz)351.03125〜351.1/ 12波 / 351.2〜351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
注意
※本機に対応するのはメーカー製専用ワイヤレスマイクのみです。他社製や市販のワイヤレスマイク、イヤホン類はお使いになれません。
※ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。
※個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツイン、トリプルマイクで運用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする