デジタル簡易無線戸別受信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61025538 品番XEAL30DE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。
誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)
設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。
マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。
操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。
最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。
停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。
対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。
ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。
特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)

付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209 質量(g)約630(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)5 定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本 通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く) 使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522〜1710kHz、FMラジオ放送:76〜108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 送信出力特小トランシーバー:10mW/1mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD) 変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする