P-GM-162 CreateMate High-speed Card Reader Case PGYTECH 61025660 P-GM-162 CreateMate High-speed Card Reader Case PGYTECH 61025660 P-GM-162 CreateMate High-speed Card Reader Case PGYTECH 61025660 P-GM-162 CreateMate High-speed Card Reader Case PGYTECH 61025660

CreateMate High-speed Card Reader Case

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61025660 品番 P-GM-162
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。
防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。
SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。
高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。
SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応
スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。
高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚
保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。
使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。
旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)

セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1 寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む) モスグリーン 転送速度(Mbps)312 適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする